Kabeltassenschraube ähnl. DIN 603 mit Schlitz

DIN 603 ähnlich Stahl 4.8 verzinkt mit Schlitz
SHR-FLRDKPF-M6X12-NIEDR-4KT-VZ-M.SCHLITZ

Art.-Nr. 022306 12

EAN 4045989240197

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabeltassenschraube ähnl. DIN 603 mit Schlitz

Art.-Nr. 022306 12

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Verzinkt, blau passiviert (A2K)
  • Verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Flachrundkopf mit Schlitz und niederem 4-kt.

  • Zum Aneinanderschrauben von Metall- oder Kunststoff -Kabeltassen

  • Durch 4-kt. kein Verdrehen möglich

  • Mutter mit Sperrverzahnung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

12 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Flachrundkopf

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW10-(A2K)-M6