Kabeltrommel CEE Industrie
Kabeltrommel CEE Industrie
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Type de câble | AT-N07V3V3-F 5G2,5 |
Longueur de câble | 25 m |
Design | 2prises de contact de mise à la terre, 16A, 250V, 1prise électrique CEE, 5pôles, 16A, 400V |
Connecteur de prise | 1prise CEE 3P+N+E, 16A |
Courant nominal | 16 A/CA |
Tension nominale | 400 V/CA |
Indice de protection IP | IP 44 |
Longueur x largeur x hauteur | 260 x 190 x 360 mm |
Type de prise | F |
Protection contre la surchauffe | Disjoncteur thermique avec protection anti-redémarrage selon VDE 0620 |