Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kabeltrommel mit Metallhalter

Kabeltrommel mit Metallhalter
KBLTROMMEL-KST-SCHUKO-(H05RR-F3G1,5)-50M

Art.-Nr. 0774252

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kabeltrommel mit Metallhalter

Art.-Nr. 0774252

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • 3 x 1,5 mm2 -Draht

  • Kann aufgerollt verwendet werden: max. 1.000 W - aufgerollt, max. 3.000 W - nicht aufgerollt

  • Rohrförmigen Stecker, 4 Schukosteckdosen

  • Einfaches Aufwickeln, sichere Aufbewahrung

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Kabellänge

50 m

Schutzart IP

IP 44

Breite

300 mm

Höhe

199 mm

Nennspannung

230 V/AC