Kablo bağı KBL 2, siyah Plastik kilitli

Kablo bağı, tek parça, onaylı, siyah

Ürün no. 0502000141

EAN 4062856117383

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kablo bağı KBL 2, siyah Plastik kilitli

Ürün no. 0502000141

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Kabloları, telleri vb. iç mekanda veya dış mekanda hızlı bir şekilde düzenlemek ve birleştirmek için yüksek kaliteli kablo bağları
  • Hafif açılı, sivri bağlantı ucu ve tek parça kama kapatma sayesinde hızlı, basit ve verimli kurulum

  • İç ve dış mekan kullanımında uzun, güvenilir kullanma süresi için yüksek endüstriyel kalite

  • Dış mekan kullanımı için ISO 4892-2, bölüm 2'ye uygun olarak kötü hava koşullarına ve UV'ye karşı dayanıklılık

  • Diş açma kılavuzu sayesinde kolay kullanım

  • Pürüzsüz bir dış kaplama ve yuvarlatılmış kenarlar, yalıtımın veya kablo kılıfının zarar görmesini önler

  • Bağ üzerinde iç diş açılması, güvenli şekilde tutuş sağlar ve yana doğru bükülmeyi veya kaymayı önlemeye yardımcı olur

  • Kendiliğinden söner, örneğin bir yangın çıkarsa kablo bağları yangının yayılmasına katkıda bulunmaz.

  • Geniş sıcaklık aralıklarına sahip uygulamalar için kullanılabilir

  • Silikon ve halojen içermez ve RoHS uyumludur

  • Aletli veya aletsiz kurulum için uygundur
Not

Onaylar ve bildirimler, paketteki QR kodu taranarak alınabilir, kaydedilebilir ve yazdırılabilir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Makine mühendisliği, elektrik panosu imalatı, araç yapımı, atölyeler, bakım, üretim endüstrileri, inşaat endüstrisi, araç atölyeleri, ulaşım/lojistik, asansör imalatı gibi uygulamalar için ideal endüstriyel kablo bağları

Malzeme

PA 6,6 V-2 - Poliamit

Renk

Siyah

Genişlik

4,8 mm

Uzunluk

188 mm

Min./maks. demet çapı

3-46 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - +85 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

-20 - +85 °C

Min. çekme kuvveti

222 N

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Silikon içermez

Evet

Halojen içermez

Evet

RoHS uyumlu

Evet

Tasarım

Diş açma yardımı ile

Alev alabilirlik

UL94 V2 uyarınca kendinden sönümlü

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler