Kablo bağı, özel, çelik
Kablo bağı, özel, çelik
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 7,9 mm |
Uzunluk (L) | 521 mm |
Min./maks. demet çapı (Ø) | 25-112 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Min./maks. sıcaklık direnci | -80 - 538 °C |
Renk | Çelik grisi |
Silikon içermez | Evet |