Kablo bağlantı manşonu için sızdırmazlık jeli

Kablo bağlantı manşonu için sızdırmazlık jeli

Ürün no. 0975350050

EAN 4045989442256

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kablo bağlantı manşonu için sızdırmazlık jeli

Ürün no. 0975350050
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
2-component cold casting compound for permanently watertight connections.

İçerik

250 ml

Kimyasal baz

Hidrokarbon reçine

Yoğunluk

0,93 g/cm³

Renk

Kehribar

Min. işlem sıcaklığı

-40 °C

Maks. işlem sıcaklığı

90 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

-40 - 90 °C

Maks. kürleme süresi

3 h

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

20°C'de

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 20°C'de

Ürün ağırlığı (parça başına)

285 g

İçerik ağırlığı

232,5 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler