Kablo bağları, misket kilitlemeli paslanmaz çelik AISI 304
ÜNİ.DIŞ AKS KÖRÜK ŞERİT KELEPÇ.19-102MM
Ürün no. 08206 103
EAN 4024835496346
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vb. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Yüksek dayanıklılığa sahip malzeme (%100 paslanmaz çelik)
- Paslanmaz
- Sıcaklığa dayanıklı
- UV ışınlarına karşı dayanıklı
- Çeşitli kimyasallara karşı dirençli
Kablo yalıtımında aşınma meydana gelmez
Tırtıksız direkt kilitleme
Aşırı sıcaklıklarda ve aşındırıcı ortamlarda kullanıma uygun
Korozyona ve hava koşullarına karşı son derece dayanıklı
Veri sayfaları(X)
- Gemicilik endüstrisi
- Madencilik
- Kimyasal-teknik endüstri
- Elektronik ve inşaat tesisatı
- Araç imalatı
- Araç atölyeleri
- Bakım atölyeleri
Genişlik | 4,6 mm |
Uzunluk | 362 mm |
Kalınlık | 0,25 mm |
Min./maks. demet çapı | 12,7-102 mm |
Min. çekme kuvveti | 890 N |
Malzeme | Paslanmaz çelik AISI 304 |
Yüzey | Düz |
Min./maks. sıcaklık direnci | -60 - 538 °C |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!