Kablo bağları, misket kilitlemeli paslanmaz çelik AISI 304

ÜNİ.İÇ AKS KÖRÜK ŞERİT KELEPÇESİ 19-50MM

Ürün no. 08206 52

EAN 4024835511599

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kablo bağları, misket kilitlemeli paslanmaz çelik AISI 304

Ürün no. 08206 52

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Yüksek ortam sıcaklıkları veya güçlü kimyasal etkiler gibi faktörlerden dolayı plastiklerin kullanılamadığı her alanda kullanılabilir

Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vb. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.



Yüksek dayanıklılığa sahip malzeme (%100 paslanmaz çelik)


  • Paslanmaz

  • Sıcaklığa dayanıklı

  • UV ışınlarına karşı dayanıklı

  • Çeşitli kimyasallara karşı dirençli


Kablo yalıtımında aşınma meydana gelmez


Tırtıksız direkt kilitleme



Aşırı sıcaklıklarda ve aşındırıcı ortamlarda kullanıma uygun


Korozyona ve hava koşullarına karşı son derece dayanıklı

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Gemicilik endüstrisi

  • Madencilik

  • Kimyasal-teknik endüstri

  • Elektronik ve inşaat tesisatı

  • Araç imalatı

  • Araç atölyeleri

  • Bakım atölyeleri

Genişlik

4,6 mm

Uzunluk

201 mm

Kalınlık

0,25 mm

Min./maks. demet çapı

12,7-51 mm

Min. çekme kuvveti

890 N

Malzeme

Paslanmaz çelik AISI 304

Yüzey

Düz

Min./maks. sıcaklık direnci

-60 - 538 °C

RoHS uyumlu

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pasl. çelik kablo bağı için sıkma tabancası

COLLET-CBLTIE-(F.SST-CBLTIE)

For tensioning and cutting stainless steel cable ties
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yüksek sıcaklık mafsal gresi

JNTGRSE-HINGE-HIGHTEMPERATURE-TUBE-90G

Lithium complex-soap, mineral-oil-based lubricating grease with additives to improve corrosion, oxidation and wear protection