Kablo klemensi için izolasyon kılıfı
Kablo klemensi için izolasyon kılıfı
KABLO SOKETİ-4,0X2,8MM)-6,3MM
Ürün no. 055818009
EAN 4024835090223
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kontak ölçer | 6.3 |
Kablo rakoru genişliği | 4 mm |
Kablo rakoru yüksekliği | 2,8 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Renk | Şeffaf |
Malzeme | PE - Polietilen |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!