Kablo makarası CEE endüstriyel
Kablo makarası CEE endüstriyel
Ürün no. 077425 101
EAN 4053479105635
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kablo tipi | AT-N07V3V3-F 5G2,5 |
Kablo uzunluğu | 25 m |
Tasarım | 2 topraklama prizi, 16 A, 250 V, 1 CEE priz, 5 kutuplu, 16 A, 400 V |
Römork bağlantısı | 1 CEE fiş 3P+N+E, 16A |
Nominal akım | 16 A/AC |
Nominal voltaj | 400 V/AC |
IP koruma sınıfı | IP 44 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 260 x 190 x 360 mm |
Fiş tipi | F |
Aşırı korunması | VDE 0620'ye göre yeniden başlatma korumalı ısıl devre kesici |