Kablo rakoru, metrik, EN 60423
CBLGLND-POLYAMIDE-LIGHTGRAY-M20X1,5-EURO
Ürün no. 0967705020
EAN 4046778077789
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Renk | Açık gri RAL 7035 |
Bağlantı dişi | M20 x 1,5 |
Min./maks. kablo çapı | 8-13 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 8 mm |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 24 mm |
Uzunluk | 36 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -20 - 100 °C |
IP koruma sınıfı | IP 68 |
Maks. basınç | 5 bar |
Malzeme | PA 6 V-2 - Poliamit |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Sızdırmazlık contası malzemesi | Polikloropren nitril kauçuk CR/NBR, halojenik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!