Kablo rakoru, metrik, EN 60423

CBLGLND-POLYAMIDE-LIGHTGRAY-M32X1,5-EURO

Ürün no. 0967705032

EAN 4046778079158

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kablo rakoru, metrik, EN 60423

Ürün no. 0967705032

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Açık gri RAL 7035

Bağlantı dişi

M32 x 1,5

Min./maks. kablo çapı

15-21 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

10 mm

Lamalar boyunca genişlik (SW)

36 mm

Uzunluk

50 mm

Min./maks. sıcaklık koşulları

-20 - 100 °C

IP koruma sınıfı

IP 68

Maks. basınç

5 bar

Malzeme

PA 6 V-2 - Poliamit

Halojen içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Sızdırmazlık contası malzemesi

Polikloropren nitril kauçuk CR/NBR, halojenik

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kontra somun, kablo rakoru için, metrik

NUT-HEX-POLYAMIDE-LIGHTGRAY-WS41-M32X1,5

x 100 ad.