Kablo sıkıştırma pensesi seti
Kablo sıkıştırma pensesi seti 6 parça
KABLO PENSESİ SETİ-6PARÇA
Register now and access more than 60,000 products
Otomatik cırcırlı, ayarlanabilir kilitleme ve basınç noktası kilit açma özelliğine sahip kablo sıkıştırma pensesi seti
Aşağıdakiler için 5 değiştirilebilir sıkıştırma profili parçası içerir:
Ağız adaptörü A
- Yalıtımlı ve yalıtımsız kablo uçları için 0,5–6,0 mm² (kırmızı, mavi, sarı)
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
Ağız adaptörü B
- Kapalı, yalıtımsız kablo uçları için 1,5–10,0 mm²
- DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm²
Ağız adaptörü C
- Açık ve yalıtımsız kablo uçları için 0,5–6,0 mm², 6,3 mm genişliğe kadar
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
Ağız adaptörü D
- Küçük, yakalı ve yakasız yalıtımlı kablo yüksükleri 0,5–4 mm²
- DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
Ağız adaptörü F
- Büyük, yalıtımlı kablo yüksükleri, 6-16 mm²
- DIN 6/10/16 mm²
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 6 ADET |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)

CRMPPLRS-QCKCHNG-RTCHT-WO.DIE
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat