Kablo sıyırma pensesi, ayarlanabilir

Kablo sıyırma pensesi, 2C tutma saplı
KABLO SOYMA PENSESİ-(0,02-10MM²)

Ürün no. 071410810

EAN 4038898589617

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kablo sıyırma pensesi, ayarlanabilir

Ürün no. 071410810
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
Farklı yalıtım malzemeleriyle hassas ayar için entegre kesme derinliği ayarı
  • Ayarlanabilir uzunlamasına tahdit: 3-18 mm

  • Entegre kablo makası: 10,0 mm²'ye kadar esnek, 1,5 mm²'ye kadar sert

  • Değiştirilebilir bıçak bloku ve uzunlamasına tahdit

  • Ergonomik şekilli, 2 parçalı tutma sapı, konforlu ve zahmetsiz çalışma için

  • İsveç'te üretilmiştir
Not

Elektrik akımı bulunan parçaların üzerinde veya yakınında çalışmak için uygun değildir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

PVC izoleli, tek damarlı, ör. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Bıçak geometrisi

Düz

Min./maks. tel kesiti

0,02-10 mm²

Min./maks. American Wire Gauge (AWG) (AWG)

34-8

Uzunluk x genişlik x yükseklik

191 x 20 x 90 mm

Malzeme

Plastik / metal

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kablo sıyırma pensesi başlığı

CAS-WRESTRPLRS-(0,02-10,0SMM)

x 1 ad.
Kablo sıyırma pensesi başlığı

CAS-WRESTRPLRS-(0,1-4,0QMM)

x 1 ad.
Kablo sıyırma pensesi sabtleme çenesi

ÇENE-PENSE İÇİN-F.071410810

x 4 ad.
Kablo sıyırma pensesi başlığı

CAS-WRESTRPLRS-(4,0-16,0QMM)