Kablo ucu yüksüğü için sıkıştırma pensesi
CRMPPLRS-WENDFER-(0,25-6,0SMM)
Ürün no. 0714107191
EAN 4056807215310
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Kompakt, hafif tasarım
- Güvenilir sıkıştırma için güç durdurma işlevli (kilidi açılabilir)
- Etkili aktarım oranları sayesinde yüksek sıkıştırma gücü
Ergonomik şekilli 2 parçalı tutma sapları
Rahat ve zahmetsiz çalışma için
Veri sayfaları(X)
Konnektör tipi | Kablo yüksükleri |
Min./maks. tel kesiti | 0,25-6 mm² |
Min./maks. American Wire Gauge (AWG) | 23-10 |
Profil şekli | Trapez profil |
Sıkıştırma noktası sayısı | 5 ADET |
Uzunluk (L) | 215 mm |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Malzeme | Takım çeliği |
Yüzey | Bronz |