Kältemittel Analysegerät für R134A

Kältemittelanalysator Mini-ID für R134a
ANLYSTR-(F.KAELTMITT-R134A)

Art.-Nr. W067000101

EAN 4056807668222

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kältemittel Analysegerät für R134A

Art.-Nr. W067000101
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
Einfache Analyse der Qualität des Kältemittels in der Fahrzeugklimaanlage
  • Externes Kältemittel-Analysegerät

  • Kompatibel für Klimaanlagen mit dem Kältemittel R134a

  • Ermöglicht die einfache Analyse der Zusammensetzung des Kältemittels in der Fahrzeugklimaanlage


Lieferumfang:


  • Analysegerät

  • Kupplung mit Filter

  • Handpumpe zur Kalibrierung

  • Batterieklemmen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Externes Kältemittel-Analysegeräte für Klimaservicegeräte mit dem Kältemittel R134a

Anleitung

Schnellkupplung an der Niederdruckseite der Klimaanlage anschließen. Die Krokodilklemmen mit der Batterie verbinden. Handpumpe betätigen, um Kältemittel in die Messkammer zu befördern.

Länge

20 mm

Breite

80 mm

Höhe

140 mm

Produktgewicht (per Stück)

900,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen