Kahverengi yumuşak mum ürün gamı, büyük
Kahverengi yumuşak mum ürün gamı, büyük
YUMUŞAK RÖTUŞ MUM SETİ 20 PARÇA
Register now and access more than 60,000 products
- Çok çeşitli farklı ahşap renk tonları için geniş renk seçenekleri
- Renk tonunun yüzeylerle daha iyi eşleştirilmesi için renkler karıştırılabilir
- Küçük çiziklerin, çatlakların ve açık bağlantı noktalarının hızlı ve kolay dolumu.
- Değişim veya tüm yüzeye uygulanan, pahalı yeni yüzey işlemlerinin yerine geçer
- İç mekanda kullanım için uygundur.
- Lütfen her ürün seti içindeki uygulama talimatlarına kesin olarak uyun.
- Ahşabın birçok farklı faktöre (örneğin menşei, tam ağaç türü, yüzey işlemi vb.) bağlı olan doğal bir rengi olduğunu lütfen unutmayın. Bu nedenle, göze çarpmayan bir rötuş asla tek bir balmumu rengi ile gerçekleştirilemez.
Veri sayfaları(X)
Özellikle birçok yumuşak ahşap türü için uygundur. Kaplama çatlaklarını, uzunlamasına ve yanal çizikleri, delikleri, ezikleri, küçük çatlakları ve çizikleri ve dolap yanları, arkalıkları veya kapakları gibi daha büyük yüklere maruz kalmayan küçük açık derzleri doldurmak için.
Balmumunun bir kısmını plastik planya (ürün no. 089030530) ile çıkarın ve işlem yapılacak alanı işleyin. Plastik planyayı kullanarak fazla balmumunu temizleyin. Ahşap tanelerini rötuş materyalleriyle takip edin ve gözenek yapısını geri kazandırın. Son olarak, alanı şeffaf vernik ile mühürleyin. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakın.
Kimyasal baz | Balmumu |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 20 ADET |
Min. işlem süresi | 2 dak |
Maks. işlem süresi | 3 dak |
Yumuşama noktası | 66 °C |
Yumuşama noktası koşulları | ISO 2207'ye uygun |
Min. damlama raddesi | 74 °C |
Damlama raddesi koşulları | DIN 51801'e uygun |
Min. parlama noktası | 80 °C |
Suda çözünen | Hayır |
Üretimden itibaren raf ömrü | 4 Yıl |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | oda sıcaklığında |