Kalıp ayırma yağı püskürtücü
Kalıp ayırma yağı püskürtücü
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Sıvı hacmi | 6 l |
Kutu kapasitesi | 9 l |
Çalışma basıncı | 6 bar |
Akış kapasitesi koşulları | 2 bar'da |
Akış kapasitesi | 0.64 l/min |
Maks. çalışma sıcaklığı | 40 °C |
Geri tepme kuvveti | 5 N |
Malzeme | Çelik |
Yükseklik x genişlik | 495 x 255 mm |
Hortum uzunluğu | 2,5 m |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 4951 g |
SP-PUMP
HOSE
SP-CLAMP
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!