Kanał parapetowy, FB
Kanał parapetowy FB
Register now and access more than 60,000 products
- Budowa: 2 szyny montażowe DIN 35 mm do montażu puszek i szyn rozdzielających
- W zestawie 4 zaciski mocujące (na kanał 2 m)
- Dwurzędowe otwory bazowe
Materiały dodatkowe(X)
Wysokość | 62 mm |
Szerokość | 110 mm |
Kolor | Biały czysty RAL 9010 |
Długość kanału | 2 m |
Materiał | Polichlorek winylu – PCW |
Palność | Trudnopalne, samogasnące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!