Kanallı silindir başlı DIN 84, çelik 4.8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

SCR-CYL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X40

Ürün no. 00405 40

EAN 4011231065733

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kanallı silindir başlı DIN 84, çelik 4.8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

Ürün no. 00405 40

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Not

DIN 84 yerini ISO 1207'a bırakmıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (nominal Ø

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M5

Uzunluk (l1)

40 mm

Kafa çapı (dk )

8,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,3 mm

Standartlar

DIN 84

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

4,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Yassı başlı

Tahrik tipi

Yuva

Vida iç yolu

Yuva

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,8 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Diş uzunluğu (metrik diş)

40 mm

Ürün sınıfı

A

Tightening torque 90% yield strength (1)

3,1 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

1,8-3,6 kN

Korozyon koruma süresi (3)

48 h

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV

Nut to be used with strength class

≥ 4

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400

1400C ISIYA DAYAN.YAĞLAMA PASTASI 300ML

Aşınmayı azaltan, güvenli bir şekilde ayıran ve mükemmel korozyon koruması sağlayan gri, metal içermeyen yağlayıcı pasta
Altıköşe somun

AKB.SOMUN DIN934-I6I(A2K)SW8-M5

DIN 934, çelik I6I/I8I, mavi galvanize, pasifize (A2K)
Somun, AKB, flanşlı,EN 1661 galvanizli çelik, 8

NUT-HEX-FLG-EN1661-8-WS8-(A2K)-M5

x 500 ad.
Flanşlı altıköşe somun

AKB.KEN.PUL.TIR.SOMN.DIN6923BNZ-8(A2K)M5

DIN 6923 galvanize çelik 8, mavi pasifize (A2K)
x 1000 ad.
Tırtıklı emniyet rondelası Dar şekil

EMN.KİLİTLİ PUL-SF-(DPE)-5

Çelik Delta Protekt (DPE)
x 100 ad.
Geniş dış çaplı rondela DIN 9021 (geniş dış çaplı), çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

PUL-GENİŞ-DIN9021-140HV(A2K)D5,3

x 1000 ad.
DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu

YAYLI RONDELA-DIN127-B-(MZN)-D5,1

Kilit rondelası S

PUL-EMNİYET-TRT-S-(MZN)-D5,0X9X0,6

Mekanik galvanize yay çeliği (≤ ∅ 3,5 galvanize, mavi pasifize)
x 1000 ad.
Torque wrench 1/4 inch hexagon drive

TRQWRNCH-RTCH-1/4IN-(1-5NM)

Extremely compact torque wrench with 1/4 inch hexagon mount and precise scale division
x 1 ad.
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-5

x 500 ad.
ISO 7040,8 galv.

NUT-HEX-ISO7040-8-WS8-(A2K)-M5

x 500 ad.
DIN 84 çelik galvanizli Syscase

SCR-CYL-SYSKO-DIN84-SZL-(A2K)-1350PCS

Zinc-plated steel, blue passivated (A2K), slotted
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
DIN 84 çelik galvanizli Syscase

SCR-CYL-SYSKO-DIN84-SZL-(A2K)-1350PCS

Zinc-plated steel, blue passivated (A2K), slotted