Kanallı silindir başlı DIN 84, çelik 4.8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M4X20
Ürün no. 00404 20
EAN 4011231996990
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
DIN 84 yerini ISO 1207'a bırakmıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (nominal Ø
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (dk ) | 7 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,6 mm |
Standartlar | DIN 84 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 4,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Yassı başlı |
Tahrik tipi | Yuva |
Vida iç yolu | Yuva |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,7 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 20 mm |
Ürün sınıfı | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 1,5 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 1,1-2,2 kN |
Korozyon koruma süresi (3) | 48 h |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 4 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!