Kanca mili
Kulp delikleri için kanca pimleri
Ürün no. 0688196480
EAN 4024835484848
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Bu miller, rozet bağlantı parçasını, örneğin dış tarafta bir kol varsa iç taraftaki kapılara sabitler
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
DIN yönü | DIN R/L |
Kare boyutu | 10 mm/8 mm |
Uzunluk (L) | 80 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!