Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kanister na paliwo, stalowy, 20 l

Kanister na paliwo, stalowy
STAL.KANISTER NA PALIWO-ZIELONY- 20LITR.

Nr art. 0891420722
EAN 4062856827671

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Kanistry na paliwo do transportu benzyny i oleju napędowego

Do tankowania pojazdów i maszyn spalinowych


  • Etykieta testowana przez TÜV, bezpieczeństwo i regularne monitorowanie produkcji

  • Grubość ścianki wynosi 0,9 mm, zgodnie z normą DIN 7274

  • Wysoce odporna zewnętrzna powłoka proszkowa

  • Odporna na paliwo powłoka wewnętrzna zapewnia trwałą ochronę przed korozją

  • Szeroki kanał wentylacyjny (opróżnianie w czasie krótszym niż 25 s bez końcówki do kanistra)

  • Zgrzewane szwy taśmowe na uchwytach zapewniają wysoki poziom stabilności

  • Szybkie zamknięcie - całkowicie szczelne niezależnie od kąta nachylenia kanistra, z zawleczką
Uwaga
  • Uwaga: Po każdym napełnieniu i przed transportem sprawdzić szczelność korka!

  • Podczas transportu kanistra z paliwem należy przestrzegać zalecanego oznakowania. Patrz uwagi

  • Uszczelka korka kanistra jest elementem zużywającym się i musi być od czasu do czasu wymieniana.

Uszczelki można znaleźć pod nr art. 0891420744 z PU 5.


  • Podczas transportu kanistrów zawierających paliwo, zależnie od okoliczności, należy przestrzegać przepisów GHS i ADR oraz dołączyć do kanistra wymagane przepisami oznakowanie.

Do tego celu można użyć naszych etykiet samoprzylepnych, patrz nr art. 0891420740.


  • Uwaga: Wylewka i zacisk ustalający nie są objęte zakresem dostawy. Wylewkę należy zamówić osobno. Każda wylewka jest wyposażona w zacisk ustalający.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Kanister na paliwo zatwierdzony przez ONZ do bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych, np. paliwa i oleju do maszyn budowlanych i małych pojazdów itp.

Instrukcja

Paliwo może zawierać ciała obce i zanieczyszczenia. Podczas tankowania należy zawsze używać filtra paliwa, aby zapobiec dostawaniu się tych substancji do zbiornika. Zalecamy stosowanie wyłącznie elastycznego wlewu paliwa firmy Würth jako wyposażenia dodatkowego. Końcówki do kanistra przeznaczone do paliwa firmy Würth posiadają wbudowany filtr siatkowy i skutecznie zatrzymują niebezpieczne ciała obce i brud.



Końcówki do kanistra do benzyny można znaleźć pod nr art. 0891420741, a do oleju napędowego pod nr art. 0891420742. Na czas transportu końcówkę do kanistra można łatwo zamocować na kanistrze. Na kanistrze znajdują się już otwory na zacisk ustalający dostarczany z końcówką do kanistra.

Materiał

Stal

Kolor

Zielony oliwkowy RAL 6003

Zawartość

20 l

Szerokość

345 mm

Długość

165 mm

Wysokość

468 mm

Odporność na

Paliwo

Pojemność

20 l

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Elastyczna końcówka do nalewania

ELASTYCZNY WLEW DO KANISTRA NA PALIWOL

Z przewodami odpowietrzającym do kanistra paliwa 20 l
x 1 szt.
Elastyczna końcówka do nalewania

WYLEW Z ELASTY.RURKA DO PALIWA-DIESEL

Z przewodami odpowietrzającym do kanistra paliwa 20 l