Kantenschutz
Kantenschutz Winkel bruchunempfindlich
KTSHTZ-PP-210X160X145
Art.-Nr. 071392 162
EAN 4045727987384
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Mit extra Schlitz zum Befestigen des Transportgurtes mit Gurten
- Zwei unterschiedliche Oberflächen zur besseren Verteilung des Auflagedrucks
- Runde Eckaussparung zum Schutz von Kanten der Kartonagen bzw. des Transportgurtes
- Maße: 210 x 160 x 145 mm
- Material: Polypropylen, kurz PP, Dieses zeichnet sich vor allem durch die extrem hohe Bruchfestigkeit, auch bei Minustemperaturen aus.
- Qualität: Made in Germany
Datenblätter(X)
Breite | 145 mm |
Werkstoff | Polypropylen-Copolymer |
Länge | 210 mm |
Geeignet für Gurtbreite max. | 75 mm |
Farbe | Rot |