Kapı çekme kolu, ST/A 100 ø 25 mm

PULHNDL-A2-ST/A100-MATT-400MM

Ürün no. 0687845004

EAN 4048539228645

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kapı çekme kolu, ST/A 100 ø 25 mm

Ürün no. 0687845004
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
Şunun için uygun:

Alüminyum kapılar, Cam kapılar, Ahşap kapılar, Plastik kapılar

Malzeme

Paslanmaz çelik AISI 304

Parlaklık seviyesi

Mat

Uzunluk (L)

400 mm

Çap (Ø)

25 mm

Eksenler arasındaki ölçü (A)

300 mm

Taban merkezinden tutma sapı ucuna olan mesafe (B)

50 mm

Tabanın çapı

25 mm

Taban yüksekliği

46 mm

DIN yönü

DIN R/L

Açı

90 Derece

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pasl.kapı çekme kolu mont.kit,1 yönlü,gizli, A

MNTKIT-PULHNDL-A-WO-1SIDE/HIDDEN

For one-sided invisible mounting
x 1 ad.
Pasl.kapı çekme kolu mont.kit,çiftli, A

MNTKIT-PULHNDL-A-WO-BYPAIRS

For fixing in pairs
x 1 ad.
Pasl.kapı çekme kolu mont.kit,çiftli,cam kapı A100

MNTKIT-PULHNDL-A-GLASS-BYPAIRS

For fastening in pairs
x 1 ad.
Pasl.kapı çek.kolu mont.kit,1yön,iç.gçm.c.kapıA100

MNTKIT-PULHNDL-B-WO-1SIDE/PERSISTENT

For one-sided end-to-end mounting
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kapı kolu A 802

DH-A2-A802-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Kapı kolu A 803

DH-A2-A803-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Kapı kolu A 806

DH-A2-A806-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Kapı kolu A 807

DH-A2-A807-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Kapı kolu A 810

DH-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Kapı kolu A 811

DH-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Paslanmaz çelik rozet, PZ delikli

SDF-A2-ROS-CK-11-MATT

x 1 ad.
Kanca mili

HOKPIN-F.HNDLHO-ST-(ZN)-8/10X80MM

Bir tarafı delinmiş kapılar için uygundur