Kapı çekme kolu, ST/A 100 ø 25 mm
PULHNDL-A2-ST/A100-MATT-600MM
Ürün no. 0687845008
EAN 4048539228928
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Alüminyum kapılar, Cam kapılar, Ahşap kapılar, Plastik kapılar |
Malzeme | Paslanmaz çelik AISI 304 |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Uzunluk (L) | 600 mm |
Çap (Ø) | 25 mm |
Eksenler arasındaki ölçü (A) | 400 mm |
Taban merkezinden tutma sapı ucuna olan mesafe (B) | 100 mm |
Tabanın çapı | 25 mm |
Taban yüksekliği | 46 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Açı | 90 Derece |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!