Kapı çekme kolu, ST/A 100 ø 30 mm
Kapı çekme kolu, ST/A 100 ø 30 mm
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Şunun için uygun: | Ahşap kapılar |
Malzeme | Paslanmaz çelik AISI 304 |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Uzunluk (L) | 1000 mm |
Çap (Ø) | 30 mm |
Eksenler arasındaki ölçü (A) | 800 mm |
Taban merkezinden tutma sapı ucuna olan mesafe (B) | 100 mm |
Taban çapı | 25 mm |
Taban yüksekliği | 46 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Açı | 90 Derece |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!