Kapı çekme kolu, ST/A 110 ø 30 mm
PULHNDL-A2-ST/A110-MATT-1000MM
Ürün no. 0687845316
EAN 4048539229789
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Ahşap kapılar, Plastik kapılar, Alüminyum kapılar |
Malzeme | Paslanmaz çelik AISI 304 |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Uzunluk (L) | 1000 mm |
Çap (Ø) | 30 mm |
Eksenler arasındaki ölçü (A) | 800 mm |
Taban merkezinden tutma sapı ucuna olan mesafe (B) | 100 mm |
Tabanın çapı | 25 mm |
Taban yüksekliği | 45 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Açı | 45 Derece |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!