Kapı gözetleme deliği, kristal lensli, B tipi
KAPI DÜRBÜNÜ 35-55 MM
Ürün no. 0688191016
EAN 4024835180436
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Pirinç |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun | 35-55 mm |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Parlaklık seviyesi | Çok parlak |
Görüş alanı | 200 Derece |
Delik çapı için uygun | 14 mm |
Çap | 27 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!