Kapı hidroliği GTS 640, raylı
Kapı hidroliği GTS 640, raylı
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Uygulama alanı | Cisim alanı |
Şunun için uygun: | İç kapılar |
Uygun olduğu kapı sayısı: | 1 |
Yangın koruma sertifikalı | Evet |
DIN 18040 uyarınca bariyersiz yapı için uygun | Evet |
Min./maks. kapı genişliği için uygun | 850-1250 mm |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun | 35-120 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Montaj seçeneği | Menteşe tarafı: standart montaj |
Renk | Beyaz alüminyum |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Min./maks. kapanma kuvveti | 2-5 |
Malzeme | Alüminyum / paslanmaz çelik / plastik / çelik |
Yüzey | Vernikli |
Menteşe tarafı açılma açısı | 180 Derece |
Kapanma hızı | Valf ile sonsuz sayıda ayarlanabilir 70° - 0° menteşe tarafı normal montaj |
Kapanma gecikmesi | Valf ile sonsuz ayarlanabilir 120° - 70° menteşe tarafı normal montaj |
Geri denetim eylemi | 70°'den itibaren sonsuz değişken ayarlı |
Mandallama hızı | Valf ile sonsuz sayıda ayarlanabilir 10° - 0° |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -15 - 40 °C |
Standartlar | EN 1154:1996 + A1:2002, DIN SPEC 1104 |
EC uygunluk beyanı (CE) | Evet |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Evet |
Yapı ürünü | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!