Kapı kilit silindiri, çiftli, NP

PRFLCYL-NP-DB-6PIN-KD-(NI)-DL-30X30MM

Ürün no. 0687670121

EAN 4053479215037

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kapı kilit silindiri, çiftli, NP

Ürün no. 0687670121
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
Kapanma tipi

Farklı anahtarlı

Acil durum ve tehlike fonksiyonu (her iki tarafta da kilitlenebilir)

Evet

Dış uzunluk x iç uzunluk (A / B)

30 x 30 mm

Uzunluk (C)

60 mm

Yapı tipi

Kompakt

Delmeyen cihaz ile

Hayır

Malzeme

Pirinç

Yüzey

Nikel kaplamalı

Parlaklık seviyesi

Mat

Anahtar malzemesi

Pirinç

Anahtar yüzeyi

Nikel kaplamalı

Anahtar sayısı

3 ADET

Standartlar

EN 1303: 2015, DIN 18252

Yangın koruma sertifikalı

Evet

Classification according to EN 1303

1 6 0 B 0 C 5 0

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kapı kilit silindiri NP S6 için boş anahtar

AY-KEYBLANK-PRFLCYL-NP6-BEARCYL

Key blanks for customers who want to duplicate keys