Kapı kilit silindiri, yarım, NP
Kapı kilit silindiri, yarım, NP
Ürün no. 0687670001
EAN 4053479214252
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kapanma tipi | Farklı anahtarlı |
Acil durum ve tehlike fonksiyonu (her iki tarafta da kilitlenebilir) | Hayır |
Dış uzunluk x iç uzunluk (A / B) | 30 x 10 mm |
Uzunluk (C) | 40 mm |
Yapı tipi | Kompakt |
Delmeyen cihaz ile | Hayır |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Anahtar malzemesi | Pirinç |
Anahtar yüzeyi | Nikel kaplamalı |
Anahtar sayısı | 3 ADET |
Standartlar | EN 1303: 2015, DIN 18252 |
Yangın koruma sertifikalı | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!