Kapı kolu aynası, Alt Wien
SDF-BRS-OENORM-ALTWIEN-CH-CK-88-POL
Ürün no. 0689209020
EAN 4045989695928
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
DIN yönü | DIN R/L |
Kapı kolu şekli | L |
Şunun için uygun: | Apartman giriş kapıları |
Maks. kapı kalınlığı için uygun | 72 mm |
Min. kapı kalınlığı için uygun | 62 mm |
Parlaklık seviyesi | Cilalı |
Delik mesafesi | 88 mm |
Yüzey | Düz |
Kare boyutu | 8,5 mm |
Malzeme | Pirinç |
