Kapı kolu aynası, paslanmaz çelik, PHOENIX 5

Kapı kolu aynası, paslanmaz çelik, PHOENIX 5

Ürün no. 0689252566

EAN 4058794148701

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kapı kolu aynası, paslanmaz çelik, PHOENIX 5

Ürün no. 0689252566
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
Şunun için uygun:

Ev kapıları, Apartman giriş kapıları

Yangın koruma sertifikalı

Hayır

Bağlantı parçası modeli

Tutma sapı/topuz

Delikli

PC

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Parlaklık seviyesi

Mat

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS)

38-44 mm

Min./maks. kapı kilit silindiri çıkıntısı için uygun

10-14 mm

Kare boyutu

8,5 mm

Mil

M8 diş ile

DIN yönü

DIN R/L

Rulman Teknolojisi

Sürtünmeli yatak üzerine monteli

Tutma sapı uzunluğu

141 mm

Tutma sapı çapı

20 mm

Topuz/tutma sapı plakası/halka tutma sapı

Sert

Delik mesafesi

88 mm

Etiket uzunluğu (dış)

247 mm

Etiket kalınlığı (dış)

14 mm

Etiket genişliği (dış)

54 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler