Kapı lastiği sabitleme klipsi, Tip S

DRSEALCLIP-POM-WHITE-15MMX5,05MM

Ürün no. 0500300163

EAN 4068362545887

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kapı lastiği sabitleme klipsi, Tip S

Ürün no. 0500300163

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

As a fastening clip for door and window seals
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. matkap deliği çapı

6,5-6,75 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,9-1,8 mm

Kafa uzunluğu (A)

15 mm

Kafa genişliği (B)

5,05 mm

Baş altı uzunluk (C)

12 mm

Renk

Beyaz

Malzeme

Polioksimetilen

Araç üreticisi için uygun

Hyundai

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

8213227100

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler