Kapı lastiği sabitleme klipsi, Tip S

SCRRIV-DRSEALCLIP-POM-NATURAL

Ürün no. 0501130132

EAN 4046777684797

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kapı lastiği sabitleme klipsi, Tip S

Ürün no. 0501130132

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

As a fastening clip for door and window seals
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. matkap deliği çapı

1,90-2,20 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,90-1,80 mm

Kafa uzunluğu (A)

14,50 mm

Kafa genişliği (B)

8,40 mm

Baş altı uzunluk (C)

9,00 mm

Renk

Renksiz

Malzeme

Polioksimetilen

Araç üreticisi için uygun

Toyota, Lexus

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

6786752010

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler