Kapı sızdırmazlık klipsi, tip 1
HONDA-DÖŞEME KOPÇASI OVAL BEYAZ
Ürün no. 0500785082
EAN 4047376892439
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 4,90-5,10 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,80-0,80 mm |
Kafa uzunluğu (A) | 16,50 mm |
Kafa genişliği (B) | 6,50 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 10,60 mm |
Renk | Renksiz |
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Honda |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 90664671003, 90655SB0004 |