Kapak,3D menteşe,2 cıvatalı, ABS plastik

COVCAP-(HNGE-3D)-PLA-R9010-PUREWHTE-D16

Ürün no. 0686350740

EAN 4061975798961

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kapak,3D menteşe,2 cıvatalı, ABS plastik

Ürün no. 0686350740
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
Visual enhancement and adjustment of the 3D hinges
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tekerlek çapı için uygun

16 mm

Malzeme

ABS

Renk

Saf beyaz RAL 9010

İç çap

15,6 mm

Yükseklik

45 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
3 Boyutlu menteşe, çap 16 mm

HSEDRHNGE-3D-(ZN)-D16MM

Can be adjusted in three directions without dismounting, wedging or opening the door leaf
3 Boyutlu menteşe, çap 16 mm

HSEDRHNGE-3D-EXTRPROT-(ZN)-D16MM

Can be adjusted in three directions without dismounting, wedging or opening the door leaf