Kaporta sızdırmazlık bandı

Bütil kaporta sızdırmazlık bandı
KAPORTA SIZDIRMZLK.BANDI 26M-20X2MM GRİ

Ürün no. 0890100030
EAN 4024835159159

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Otomotiv sektöründe, konteyner ve karavan yapımında örtüşmelerin (ör. çamurluklar ve kaporta arasında, fren ve arka lambalarda, çıtalar ve açılır tavanlarda) ve vida bağlantılarının sızdırmazlığına yönelik üniversal kullanım için.

Mükemmel yapışma özelliği


Bant son derece yapışkandır ve metal, plastik, ahşap, taş vb. gibi çok çeşitli yüzeylerde mükemmel kalıcı yapıştırma gücüne sahiptir.



UV, hava koşulları ve suya karşı iyi dayanım


Ayrıca dış mekanlarda da kullanılabilir ve yağmura ve diğer hava koşullarına dayanıklıdır (su altında kullanım için uygun değildir).



Eskimeye ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı


  • Doğru kullanıldığında, yapışma ve mükemmel sızdırmazlık birkaç yıl sürebilir

  • Kaporta gibi yüksek sıcaklıklara maruz kalan uygulamalar için de uygundur


Buhar difüzyonuna dayanıklı


Sızdırmazlık bandı su geçirmez bir conta oluşturur ve nemin kaportaya nüfuz etmesini önler.



Gürültü sönümleme ve titreşim sönümleme



Kendinden kaynaştırıcı



Çözücü ve silikon içermez



Anında sızdırmazlık

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Araç sektörü, konteyner ve karavan yapımında sızdırmazlık için üzerinden geçilen yerler ve vida bağlantılarında üniversal kullanım, örneğin: Çamurluklar ve kaporta arasında Frenler ve arka lambalarda Trimlerde ve açılır tavanlarda Elektrik işlerinde, makine mühendisliğinde ve inşaatta, ayrıca iklimlendirme ve havalandırmada, örneğin vidalı parçalar, dikiş alanları, derzler, her türlü muhafaza ve boru penetrasyonları arasında toz, nem ve titreşime karşı korumak üzere genel sızdırmazlık için de kullanılabilir.

Kılavuz

Sızdırmazlık işlemi uygulanacak yüzeyler kuru, yüke dayanıklı, gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama sıcaklığı +5°C'nin altında olmamalıdır. Emici ve gözenekli yüzeylere Würth butil/bitüm astar boya (ürün no. 0892875) uygulanabilir. Kaporta bandı yüzeye dikkatli şekilde bastırılmalıdır. Sızdırmazlık yüzeylerine birlikte bastırmak, mükemmel sızdırmazlık sonucu verir. Butil "soğuk akma" eğilimine sahiptir (bandın akma özelliği). Bu nedenle butil ürünler parçaların vidalanması, bastırmalı profil uygulanması gibi mekanik olarak sabitlenmelidir. Profil üzerinde aşırı temas basıncının kullanılması, sızdırmazlık bileşiğinin "dışarı itilmesine" neden olacaktır. Butil ürünleri hiçbir zaman sıfır konumuna getirmeyin (verilen pulu mesafe takozu olarak kullanın).

Kimyasal baz

Butil doğal kauçuk

Renk

Gri

Uzunluk

26 m

Sızdırmazlık bandı kalınlığı

2 mm

Tasarım

Düz

Genişlik

20 mm

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

B2 - Normalde yanıcı / DIN 4102'ye uygun

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 100 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

24 Ay / kuru, yatık, tozsuz depolama alanı, 20°C ve %50 bağıl nem

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler