Kapselgehörschutz WNA Basic

Kapselgehörschutz WNA Basic
KAPGEHOERSHTZ-(WNA BASIC)-ROT

Art.-Nr. 0899300450

EAN 4065746416535

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kapselgehörschutz WNA Basic

Art.-Nr. 0899300450
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
Leichte und bequeme Ausführung

Bequeme Ausführung und leichte Kunststoffstruktur


Gepolsterter Kopfbügel und weiche Dichtungskissen



Anpassbar an jegliche Kopfformen


Höhenverstellung der Bügel



Für mittlere Lärmbereiche geeignet


Mittlerer SNR Wert



Kopfbügel: Acetat

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für den Einsatz in Hochspannungsbereichen und für viele industrielle Anwendungen

SNR-Wert

29 dB

L-Wert

19 dB

M-Wert

26 dB

H-Wert

34 dB

Normen

EN 352

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen