Karbür freze ucu 3R dişler
Karbür freze ucu, 3R dişler
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Ağır iş kullanımında yüksek malzeme kaldırma oranı
- Yüksek performanslı kesme geometrisi diş ayrılmasını, pullanmayı ve başlık kırılmasını en aza indirir.
- Yenilikçi 3R dişli sayesinde düşük hızlarda da kullanılabilir.
- Lehimli bağlantıların tam muayenesi dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir
Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Çok küçük olan bir sabitleme uzunluğu seçmeyin. Mil uzunluğunun yaklaşık 2/3'ü kadar bir minimum sabitleme uzunluğu öneriyoruz. Yüksek kesme gücü nedeniyle milde renk solması meydana gelebilir. Bu renk solması aletin ulaştığı son derece yüksek sıcaklıktan kaynaklanır ve bir güvenlik riski oluşturmaz. Malzemeler genel olarak ters rotasyonda işlenir. Uygun alet tahrikleri: esnek mil tahrikleri, düz taşlayıcılar, robotlar, makine aletleri.
Veri sayfaları(X)
Tersanelerde, dökümhanelerde ve çelik endüstrisinde zorlu uygulamalar için. Zor üretim koşulları nedeniyle, geleneksel freze pimlerinin düzenli olarak diş ayrılmasına veya hasara maruz kaldığı tüm üretim alanlarında kullanım içindir. Yüksek bir ambalaj açısına sahip uygulamalar için dar konturları frezeleme için ve yüksek devir sayısına izin vermeyen uygulamalar için uygundur.
Şekil | Bilya şekli |
Vida başı çapı x kesme kenarı uzunluğu | 12 x 11 mm |
Uzunluk | 56 mm |
Mil çapı | 6 mm |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Belirtilen değere kadar olan sertlik için uygun | 55 HRC |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi | 3R |
Kesme malzemesi | Karbür |
Yüzey | Düz |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Kesme verimliliği (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Yüzey kalitesi/tesviye (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Yönlendirme hareketi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Mil stili | Silindirik |