Karbür freze ucu ALU dişler
MILBIT-CYL-TC-RBF-ALU-D6-WL18MM
Ürün no. 0616004411
EAN 4053478100280
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüksek talaş oluşturma ve düşük malzeme yapışmasıyla birlikte yüksek talaş kaldırma oranı
- Faset kesimli uygulama için optimize edilmiş kesme geometrisi
- Yüksek bir kesme oranına sahip pürüzsüz frezeleme davranışı
- Lehimli bağlantıların tam muayenesi dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir
Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Son derece yüksek kesme gücü nedeniyle milde renk solması meydana gelebilir. Bu renk solması aletin ulaştığı son derece yüksek sıcaklıktan kaynaklanır ve bir güvenlik riski oluşturmaz. Malzemeler genel olarak ters rotasyonda işlenir. Uygun alet tahrikleri: esnek mil tahrikleri, düz taşlayıcılar, robotlar, makine aletleri.
Veri sayfaları(X)
Konturları işleme, dahili deliklerin çapaklarını alma, tortu kaynaklarını hazırlamak için frezeleme işlemi, frezeleme işleri (çapak alma, kaynaklı dikişleri işleme, kontur işleme vb.) için ve ayrıca makine yapımında ve kalıp ve model yapımındaki küçük ve hassas bileşenler içindir.
Şekil | Yarı dairesel şekil |
Vida başı çapı x kesme kenarı uzunluğu | 6 x 18 mm |
Uzunluk | 50 mm |
Mil çapı | 6 mm |
İşlenecek malzeme | Demir dışı metal |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi | ALU |
Kesme malzemesi | Karbür |
Yüzey | Düz |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Kesme verimliliği (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Yüzey kalitesi/tesviye (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Yönlendirme hareketi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Mil stili | Silindirik |