Karbür freze ucu ALU dişler

MILBIT-CYL-TC-ZYAS-ALU-D12-WL25MM

Ürün no. 0616001441

EAN 4053478100211

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Karbür freze ucu ALU dişler

Ürün no. 0616001441
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
Alüminyum ve alüminyum alaşımlar <= %10 silikon, bakır, pirinç ve çinko gibi yumuşak demir dışı metallerin işlenmesi için özel alet. Ayrıca plastik ve ahşap için uygundur.
  • Yüksek talaş oluşturma ve düşük malzeme yapışmasıyla birlikte yüksek talaş kaldırma oranı

  • Faset kesimli uygulama için optimize edilmiş kesme geometrisi

  • Yüksek bir kesme oranına sahip pürüzsüz frezeleme davranışı

  • Lehimli bağlantıların tam muayenesi dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir
Not

Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Son derece yüksek kesme gücü nedeniyle milde renk solması meydana gelebilir. Bu renk solması aletin ulaştığı son derece yüksek sıcaklıktan kaynaklanır ve bir güvenlik riski oluşturmaz. Malzemeler genel olarak ters rotasyonda işlenir. Uygun alet tahrikleri: esnek mil tahrikleri, düz taşlayıcılar, robotlar, makine aletleri.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Konturları işleme, dahili deliklerin çapaklarını alma, tortu kaynaklarını hazırlamak için frezeleme işlemi, frezeleme işleri (çapak alma, kaynaklı dikişleri işleme, kontur işleme vb.) için ve ayrıca makine yapımında ve kalıp ve model yapımındaki küçük ve hassas bileşenler içindir.

Şekil

Alın kesimli silindirik şekil

Vida başı çapı x kesme kenarı uzunluğu

12 x 25 mm

Uzunluk

65 mm

Mil çapı

6 mm

İşlenecek malzeme

Demir dışı metal

Kalite

ZEBRA-Premium

Diş tipi

ALU

Kesme malzemesi

Karbür

Yüzey

Düz

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme verimliliği (nokta sistemi)

3/4 nokta

Yüzey kalitesi/tesviye (nokta sistemi)

3/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Yönlendirme hareketi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Mil stili

Silindirik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler