Karbür freze ucu ÇELİK dişler

Karbür freze ucu, diş, ÇELİK
ZEBRA

Ürün no. 0616534060
EAN 4056807673387

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Çeliği ve dökme çeliği işlerken olağanüstü kesme gücü için yenilikçi diş geometrisine sahip yüksek performanslı freze ucu.
  • Çeliği ve dökme çeliği işlerken geleneksel aşamalı diş sistemine sahip freze uçlarına kıyasla %50'ye kadar daha yüksek kesme gücü

  • Agresif frezeleme davranışı, büyük talaşlar, yüksek malzeme kaldırma oranı

  • Mükemmel kullanım

  • Son derece düşük ısı oluşumu nedeniyle iş parçası korunur

  • Lehimli bağlantıların tam muayenesi dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir
Not

Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Çok küçük olan bir sabitleme uzunluğu seçmeyin. Mil uzunluğunun yaklaşık 2/3'ü kadar bir minimum sabitleme uzunluğu öneriyoruz. Son derece yüksek kesme gücü nedeniyle milde renk solması meydana gelebilir. Bu renk solması aletin ulaştığı son derece yüksek sıcaklıktan kaynaklanır ve bir güvenlik riski oluşturmaz. Malzemeler genel olarak ters rotasyonda işlenir. Uygun alet tahrikleri: esnek mil tahrikleri, düz taşlayıcılar, robotlar, makine aletleri.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Çapak alma, konturları işleme, yüzey işleme, kaynak dikişi işleme, şekil verme, kenarları pahlama ve yuvarlaklaştırma

Şekil

Yarı dairesel şekil

Vida başı çapı x kesme kenarı uzunluğu

6 x 18 mm

Uzunluk

50 mm

Mil çapı

6 mm

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal

Kalite

ZEBRA-Premium

Diş tipi

ÇELİK

Kesme malzemesi

Karbür

Yüzey

Düz

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme verimliliği (nokta sistemi)

4/4 nokta

Yüzey kalitesi/tesviye (nokta sistemi)

2/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Yönlendirme hareketi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Mil stili

Silindirik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler