Karbür freze ucu Çok amaçlı TiAlSiN

Karbür freze ucu, Çok Amaçlı TiAlSiN
ZEBRA

Ürün no. 0616584100
EAN 4056807673769

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

65 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, titanyum, özel alaşımlar ve sert ve tok malzemeler (ör. Hardox) gibi neredeyse tüm malzemelerde tek bir işlemde verimli kaba taşlama ve pürüzsüzleştirme için titanyum-alüminyum-silikon-nitrür kaplama ve benzersiz çoklu diş geometrisi ile birinci sınıf ve çok yönlü. Ayrıca %10 silikon > alüminyum alaşımlar, magnezyum alaşımlar, pirinç, bakır, bronz ve plastik gibi demir dışı metaller için uygundur.
  • Parlak, pürüzsüz bir yüzey işlemesi, pürüzsüz frezeleme davranışı ve mükemmel kullanım için aşamalı ve ince dişli kombinasyonuna sahip yenilikçi çoklu diş geometrisi

  • Geleneksel aşamalı diş sistemine sahip kaplamasız freze uçlarından üç katı daha uzun kullanma süresi için yüksek kaliteli TiAlSiN kaplama

  • Geleneksel aşamalı diş sistemine kıyasla %50'ye kadar daha yüksek kesme performansı

  • Lehimli bağlantıların tam muayenesi dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir
Not

Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Çok küçük olan bir sabitleme uzunluğu seçmeyin. Mil uzunluğunun yaklaşık 2/3'ü kadar bir minimum sabitleme uzunluğu öneriyoruz. Son derece yüksek kesme gücü nedeniyle milde renk solması meydana gelebilir. Bu renk solması aletin ulaştığı son derece yüksek sıcaklıktan kaynaklanır ve bir güvenlik riski oluşturmaz. Malzemeler genel olarak ters rotasyonda işlenir. Uygun alet tahrikleri: esnek mil tahrikleri, düz taşlayıcılar, robotlar, makine aletleri.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Çapak alma, konturları işleme, yüzey işleme, kaynak dikişi işleme, şekil verme, dökme demiri perdahlama, kenarları pahlama ve yuvarlaklaştırma.

Şekil

Yarı dairesel şekil

Vida başı çapı x kesme kenarı uzunluğu

10 x 20 mm

Uzunluk

65 mm

Mil çapı

6 mm

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Titanyum alaşım, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal

Belirtilen değere kadar olan sertlik için uygun

65 HRC

Kalite

ZEBRA-Premium

Diş tipi

Multi Performance

Kesme malzemesi

Karbür

Yüzey

TiAlSiN

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kesme verimliliği (nokta sistemi)

3/4 nokta

Yüzey kalitesi/tesviye (nokta sistemi)

3/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Yönlendirme hareketi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Mil stili

Silindirik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler