Karbür freze ucu Çok amaçlı TiAlSiN
Karbür freze ucu, Çok Amaçlı TiAlSiN
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Parlak, pürüzsüz bir yüzey işlemesi, pürüzsüz frezeleme davranışı ve mükemmel kullanım için aşamalı ve ince dişli kombinasyonuna sahip yenilikçi çoklu diş geometrisi
- Geleneksel aşamalı diş sistemine sahip kaplamasız freze uçlarından üç katı daha uzun kullanma süresi için yüksek kaliteli TiAlSiN kaplama
- Geleneksel aşamalı diş sistemine kıyasla %50'ye kadar daha yüksek kesme performansı
- Lehimli bağlantıların tam muayenesi dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir
Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Çok küçük olan bir sabitleme uzunluğu seçmeyin. Mil uzunluğunun yaklaşık 2/3'ü kadar bir minimum sabitleme uzunluğu öneriyoruz. Son derece yüksek kesme gücü nedeniyle milde renk solması meydana gelebilir. Bu renk solması aletin ulaştığı son derece yüksek sıcaklıktan kaynaklanır ve bir güvenlik riski oluşturmaz. Malzemeler genel olarak ters rotasyonda işlenir. Uygun alet tahrikleri: esnek mil tahrikleri, düz taşlayıcılar, robotlar, makine aletleri.
Veri sayfaları(X)
Çapak alma, konturları işleme, yüzey işleme, kaynak dikişi işleme, şekil verme, dökme demiri perdahlama, kenarları pahlama ve yuvarlaklaştırma.
Şekil | Sivri kemer şekli |
Vida başı çapı x kesme kenarı uzunluğu | 6 x 18 mm |
Uzunluk | 50 mm |
Mil çapı | 6 mm |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Belirtilen değere kadar olan sertlik için uygun | 65 HRC |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi | Multi Performance |
Kesme malzemesi | Karbür |
Yüzey | TiAlSiN |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme verimliliği (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Yüzey kalitesi/tesviye (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Yönlendirme hareketi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Mil stili | Silindirik |