Karbür freze ucu INOX dişler
Karbür freze ucu, diş, INOX
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Paslanmaz çeliği işlerken geleneksel aşamalı diş sistemine sahip freze uçlarına kıyasla %100'e kadar daha yüksek kesme gücü
- Optimum talaş oluşumu sayesinde yüksek yüzey kalitesi
- Pürüzsüz frezeleme davranışı ve mükemmel kullanım
- Düşük titreşimli ve çok az gürültülü uygun çalıştırma
- Özel kesme geometrisi ısı oluşumunu azaltır ve iş parçası üzerinde renk solmasını önler.
- Lehimli bağlantıların tam muayenesi dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir
Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Çok küçük olan bir sabitleme uzunluğu seçmeyin. Mil uzunluğunun yaklaşık 2/3'ü kadar bir minimum sabitleme uzunluğu öneriyoruz. Son derece yüksek kesme gücü nedeniyle milde renk solması meydana gelebilir. Bu renk solması aletin ulaştığı son derece yüksek sıcaklıktan kaynaklanır ve bir güvenlik riski oluşturmaz. Malzemeler genel olarak ters rotasyonda işlenir. Uygun alet tahrikleri: esnek mil tahrikleri, düz taşlayıcılar, robotlar, makine aletleri.
Veri sayfaları(X)
Çapak alma, konturları işleme, yüzey işleme, kaynak dikişi işleme, şekil verme, kenarları pahlama ve yuvarlaklaştırma
Şekil | Yarı dairesel şekil |
Vida başı çapı x kesme kenarı uzunluğu | 10 x 20 mm |
Uzunluk | 65 mm |
Mil çapı | 6 mm |
İşlenecek malzeme | Paslanmaz çelik |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi | INOX |
Kesme malzemesi | Karbür |
Yüzey | Düz |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Kesme verimliliği (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Yüzey kalitesi/tesviye (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Yönlendirme hareketi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Mil stili | Silindirik |