Karbür freze ucu MX dişler

PARMAK FREZE UCU ALEV TİP, MX D12-30MM

Ürün no. 0616006041

EAN 4053478099737

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Karbür freze ucu MX dişler

Ürün no. 0616006041
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
60 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, sert ve tok malzemeler (ör. Hardox) ve sert demir dışı metallerin üniversal işlemesi için aşamalı diş sistemine sahip standart freze ucu.
  • Kısa talaşlar ve yüksek bir yüzey kalitesi üretir

  • Lehimli bağlantıların tam muayenesi dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir
Not

Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Çok küçük olan bir sabitleme uzunluğu seçmeyin. Mil uzunluğunun yaklaşık 2/3'ü kadar bir minimum sabitleme uzunluğu öneriyoruz. Yüksek kesme gücü nedeniyle milde renk solması meydana gelebilir. Bu renk solması aletin ulaştığı son derece yüksek sıcaklıktan kaynaklanır ve bir güvenlik riski oluşturmaz. Malzemeler genel olarak ters rotasyonda işlenir. Uygun alet tahrikleri: esnek mil tahrikleri, düz taşlayıcılar, robotlar, makine aletleri.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Çapak alma, konturları işleme, yüzey işleme, kaynak dikişi işleme, şekil verme, kenarları pahlama/yuvarlaklaştırma

Şekil

Alev dağılım düzenlemesi

Vida başı çapı x kesme kenarı uzunluğu

12 x 30 mm

Uzunluk

75 mm

Mil çapı

6 mm

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal

Belirtilen değere kadar olan sertlik için uygun

60 HRC

Kalite

Würth-Standard

Diş tipi

MX

Kesme malzemesi

Karbür

Yüzey

Düz

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme verimliliği (nokta sistemi)

2/4 nokta

Yüzey kalitesi/tesviye (nokta sistemi)

2/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Yönlendirme hareketi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Mil stili

Silindirik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler