Karbür freze ucu MX dişler
SİLİND.(PARMAK)KARBİT FREZE UCU-D6-WL18
Ürün no. 0616002011
EAN 4053478099683
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Kısa talaşlar ve yüksek bir yüzey kalitesi üretir
- Lehimli bağlantıların tam muayenesi dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir
Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Çok küçük olan bir sabitleme uzunluğu seçmeyin. Mil uzunluğunun yaklaşık 2/3'ü kadar bir minimum sabitleme uzunluğu öneriyoruz. Yüksek kesme gücü nedeniyle milde renk solması meydana gelebilir. Bu renk solması aletin ulaştığı son derece yüksek sıcaklıktan kaynaklanır ve bir güvenlik riski oluşturmaz. Malzemeler genel olarak ters rotasyonda işlenir. Uygun alet tahrikleri: esnek mil tahrikleri, düz taşlayıcılar, robotlar, makine aletleri.
Veri sayfaları(X)
Çapak alma, konturları işleme, yüzey işleme, kaynak dikişi işleme, şekil verme, kenarları pahlama/yuvarlaklaştırma
Şekil | Silindirik şekil |
Vida başı çapı x kesme kenarı uzunluğu | 6 x 18 mm |
Uzunluk | 50 mm |
Mil çapı | 6 mm |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal |
Belirtilen değere kadar olan sertlik için uygun | 60 HRC |
Kalite | Würth-Standard |
Diş tipi | MX |
Kesme malzemesi | Karbür |
Yüzey | Düz |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme verimliliği (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Yüzey kalitesi/tesviye (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Yönlendirme hareketi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Mil stili | Silindirik |