Karbür freze ucu MZ dişler

MILBIT-CYL-TC-RBF-MZ-D10-WL20MM

Ürün no. 0616204231

EAN 4053478100365

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Karbür freze ucu MZ dişler

Ürün no. 0616204231
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
60 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, özel alaşımlar, titanyum, sert ve tok malzemeler (ör. Hardox), sert demir dışı metaller ve ahşap gibi neredeyse tüm malzemelerde son derece yüksek yüzey kalitesine sahip mikro işleme için özel alet.

Kalem taşlara kıyasla aşınma sonucu hiçbir geometrik değişiklik yoktur ve çok az titreşim veya gürültü mevcuttur


Yenilikçi mikro dişli



Lehimli bağlantıların tam muayenesi dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir

Not

Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Çok küçük olan bir sabitleme uzunluğu seçmeyin. Mil uzunluğunun yaklaşık 2/3'ü kadar bir minimum sabitleme uzunluğu öneriyoruz. Freze ucunu ince bir yüzey üretmek için işlenen iş parçasının üzerine hızlı ve eş zamanlı şekilde taşıyın. Uygun alet tahrikleri: esnek mil tahrikleri, düz taşlayıcılar, robotlar, makine aletleri.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Kalem taşların normal şekilde kullanıldığı fakat yüksek bir malzeme çıkarma oranının gerektiği uygulamalar içindir. Kesme aletlerinin ince işlenmesi, keskinleştirilmesi, alet üretimi ve kalıp yapımında düzeltmeler ve ayrıca çok ince alçı işi ve yeniden zımparalama için

Şekil

Yarı dairesel şekil

Vida başı çapı x kesme kenarı uzunluğu

10 x 20 mm

Uzunluk

60 mm

Mil çapı

6 mm

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Titanyum alaşım, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal

Belirtilen değere kadar olan sertlik için uygun

60 HRC

Kalite

ZEBRA-Premium

Diş tipi

MZ

Kesme malzemesi

Karbür

Yüzey

Düz

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme verimliliği (nokta sistemi)

1/4 nokta

Yüzey kalitesi/tesviye (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Yönlendirme hareketi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Mil stili

Silindirik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler